Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B330B15 Herst.-Nr.: 5TG2591 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zentralplatte Ant.dose 2f DELTAi-system cws Schraubbef 5TG2591 Weitere Informationen: | | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 2 | Auslassrichtung: | unten | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | weiß | Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: | 1 | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 0.055 mm | Gerätehöhe: | 55 mm | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Verwendung: | Koaxial-Antennensteckdose | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Zentralplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Montageplatte, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,62* | € 4,02* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,74* | € 4,21* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,79* | € 4,29* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,97* | € 4,56* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,43* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|