Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal cws Basis+zentr.Abdeckpl AGL m.Abdeckpl UP IP20 250V m.LM 5TD2814


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtsignal cws Basis+zentr.Abdeckpl AGL m.Abdeckpl UP IP20 250V m.LM
Lichtsignal cws Basis+zentr.Abdeckpl AGL m.Abdeckpl UP IP20 250V m.LM
Artikel-Nr.:
     262-B330A58
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TD2814
EAN/GTIN:
     4001869040387
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Lichtsignal cws Basis+zentr.Abdeckpl AGL m.Abdeckpl UP IP20 250V m.LM 5TD2814
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Max. Lampenleistung:
0 W W
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit austauschbarem Symbol:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung cremeweiß, Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,58*
€ 15,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,11*
€ 15,80*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,33*
€ 16,10*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,02*
€ 17,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,92*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG7301
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.