Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELTA i-system Lichtsignal mit rotem Fenster und Glimmlampe 250V, elektroweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     C7890-5TD2814
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TD2814
EAN/GTIN:
     4001869040387
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Lichtsignalabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
DELTA i-system, elektroweiß Lichtsignal 250V mit Glimmlampe Abdeckungplatte 55x 55mm mit rotem Fenster Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Die DELTA Schaltereinsätze sind mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher ausgestattet. Der 3-mm-Putzausgleich sorgt auch bei extremen Wandverhältnissen für eine zuverlässige Funktion. Die Schalter sind als Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie in verschiedenen Tastervariantenerhältlich. Zusätzlich gibt es Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen. DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit Blinklicht:
false
Max. Lampenleistung:
0 W
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Montageart:
Unterputz
Halogenfrei:
true
Leuchtmittel:
Glühlampe
Fassung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Nennspannung:
250 V
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Mit austauschbarem Symbol:
true
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
false
Mit Leuchtmittel:
true
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, schalterabdeckung cremeweiß, DELTA, Schalter und Steckdosen, Schaltereinsätze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5TG7301
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.