Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B330A20 Herst.-Nr.: 5TA4702 EAN/GTIN: 4001869038216 |
| |
|
| | |
| Wippschalter gr glz DELTAfläche AP IP44 1f 5TA4702 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Bemessungsstrom: | 10 A | Einbautiefe: | 32 mm | Farbe: | grau | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Gerätebreite: | 66 mm | Gerätehöhe: | 82 mm | Gerätetiefe: | 47 mm | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 V V | Schaltungsart: | Ausschalter 2x1-polig | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, aufputzschalter ip44, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 11,36* | € 16,19* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,03* | € 17,16* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,27* | € 17,51* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,16* | € 17,78* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,18* | € 19,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|