Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B330A18 Herst.-Nr.: 5TA4700 EAN/GTIN: 4001869038193 |
| |
|
| | |
| Kontroll-Wippschalter DELTAfläche gr glz AP IP44 1f 5TA4700 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Steckklemme | Anzahl der Betätigungswippen: | 1 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Bedienungsart: | Wippe/Taste | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Beleuchtung: | ja | Beleuchtungsart: | LED austauschbar | Beleuchtungsfunktion: | beleuchtet wenn eingeschaltet | Bemessungsstrom: | 10 A | Einbautiefe: | 32 mm | Farbe: | grau | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Gerätebreite: | 66 mm | Gerätehöhe: | 82 mm | Gerätetiefe: | 47 mm | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 250 V V | Schaltungsart: | Ausschalter 1-polig | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit Komplettgehäuse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Ausschalter, Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, aufputzschalter ip44, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 10,29* | € 14,64* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,39* | € 14,78* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 10,20* | € 14,87* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 13,49* | € 16,92* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 13,1985* | € 18,8085* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|