| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B324G35 Herst.-Nr.: 758-879/000-3108 EAN/GTIN: 4055143904599 |
| |
|
| | |
| SD-Card 8GB 45sek 758-879/000-3108 Weitere Informationen: | | Ausführung: | SD-Card | Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde: | 48 MB | Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde: | 45 MB | Speicherkapazität: | 8 GB MB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 8gb, micro sd, micro sd wago, Audio Aufnahmemedium, Audio CD, Audio-CD Recordable, Audio-CD-RW-Rohling, Aufnahmemedium, CD Recordable, CD Rewritable, CD-R, CD-Rohling, CD-Rom, CD-RW, Compact Disk Recordable, DAT-Cassette, Datenspeicher, Digital Video Cassette, Digital Video Kassette, Digitale Compact-Cassette, Digitale Kompakt-Cassette, Digitale Videocassette, Disc, Diskette, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, Flash-Card, MD, MD Recordable, MD/DAT, Memory Stick, Mini Disc, Mini DV-Cassette, Mini DV-Kassette, MiniDisc, Mini-Disk, Multimedia-Card, PC-CD Recordable, PC-CD Rewritable, Recordable Mini Disc, Rohling, SD-Card, Speichermedium, Speichermedium digital, Zip-Diskette |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,72* | € 103,44* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,82* | € 105,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,78* | € 109,58* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 95,13394* | € 117,57394* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 96,94* | € 118,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|