Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 3f gobrz gl CD CD 500 Metall goldbronze glz f.GEB-K Alu CD583GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG CD 583 GB Bronze, Gold
JUNG CD 583 GB Bronze, Gold
Artikel-Nr.:
     262-B324C81
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD583GB
EAN/GTIN:
     4011377055308
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Einbaurahmen 3f gobrz gl CD CD 500 Metall goldbronze glz f.GEB-K Alu CD583GB
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Einbaubreite:
67 mm
Einbauhöhe:
67 mm
Farbe:
Bronze | gold/bronze
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
223 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
anodisiert/eloxiert
Schutzart (IP):
IP2X
Tiefe:
9.85 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,87*
€ 22,29*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 16,33*
€ 22,77*
4 Tage
5
€ 6,40*
ab € 16,41*
€ 22,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,78*
€ 23,31*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 17,21*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,49*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,68*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,52*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,67*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,60*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,24*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,78*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,89*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,87*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.