Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 3f aws glz CD CD 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl CD583WW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 3f aws glz CD CD 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl
Einbaurahmen 3f aws glz CD CD 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl
Artikel-Nr.:
     262-B324B49
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD583WW
EAN/GTIN:
     4011377056404
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen
Einbaurahmen 3f aws glz CD CD 500 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl CD583WW
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
223 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
9.85 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,26*
€ 11,42*
2 Tage
133
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 11,52*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,34*
€ 11,54*
5 Tage
110
€ 6,40*
ab € 8,38*
€ 11,60*
4 Tage
663
€ 4,95*
ab € 8,77*
€ 12,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
CD581BR
ab € 3,49*
Ähnlich
Jung
CD581GB
ab € 6,68*
Ähnlich
Jung
CD581GR
ab € 3,52*
Ähnlich
Jung
CD581LG
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
CD581PT
ab € 6,67*
Ähnlich
Jung
CD581SW
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
CD581W
ab € 2,60*
Ähnlich
Jung
CD581WW
ab € 3,24*
Ähnlich
Jung
CD582BR
ab € 5,78*
Ähnlich
Jung
CD582GB
ab € 10,89*
Ähnlich
Jung
CD582GR
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
CD582LG
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
CD582PT
ab € 10,87*
Ähnlich
Jung
CD582SW
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
CD582W
ab € 4,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.