Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousietaster-Einsatz AP 600 cws glz Wippe 1p 639VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousietaster-Einsatz AP 600 cws glz Wippe 1p
Jalousietaster-Einsatz AP 600 cws glz Wippe 1p
Artikel-Nr.:
     262-B323E79
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     639VA
EAN/GTIN:
     4011377321106
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousiewippschalter
Jalousietaster-Einsatz AP 600 cws glz Wippe 1p 639VA
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung:
Taster 1-polig
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Einbaubreite:
61 mm
Einbauhöhe:
61 mm
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Für Jalousien:
ja
Für Markisen:
ja
Für Rollläden:
ja
Gerätebreite:
61 mm
Gerätehöhe:
61 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit mechanischer Verriegelung:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
1
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, Wippentaster, Wipptaster, jung jalousie wippe weiß, einsatz jalousiesteuerung, jalousie wippe, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,96*
€ 20,29*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,89*
€ 22,13*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,12*
€ 22,42*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,35*
€ 23,64*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 17,41*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
639VAWW
ab € 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.