Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal E14 lgr WG 600 Basiselem AGL AP IP44 230V 5W 637-14W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lichtsignal E14 lgr WG 600 Basiselem AGL AP IP44 230V 5W
Lichtsignal E14 lgr WG 600 Basiselem AGL AP IP44 230V 5W
Artikel-Nr.:
     262-B322J46
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     637-14W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Lichtsignal
glühlampe e14 230v
Lichtsignal E14 lgr WG 600 Basiselem AGL AP IP44 230V 5W 637-14W
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
grau | lichtgrau
Fassung:
E14
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Halogenfrei:
ja
Leuchtmittel:
Glühlampe
Max. Lampenleistung:
5 W W
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e14, jung lichtsignal, Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 6,40*
ab € 12,54*
€ 17,76*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 13,39*
€ 18,86*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,34*
€ 18,91*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 13,66*
€ 19,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,70*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
637-10W
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.