Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal ohne Haube WG600 E14-Gewinde f. Schraubh.weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-3053073
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     637-14W
EAN/GTIN:
     4011377388000
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Lichtsignal
glühlampe e14 230v
mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm² Material: Duroplast Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Zusammenstellung: Basiselement, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Fassung: E14, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Lampenleistung: 5 W, Werkstoffgüte: Duroplast, Werkstoff: Kunststoff, Leuchtmittel: Glühlampe, Befestigungsart: Schraubbefestigung, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Verwendung als Taster: nein, mit Leuchtmittel: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Blinklicht: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44 Gewinde: E 14
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
637-14W
Weitere Suchbegriffe: glühlampe e14, Optisches Signal, Lichtsignal-Einsatz, Stroboskop-Lichtsignal, Kontroll-Lichtsignal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 6,40*
ab € 12,48*
€ 17,76*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 18,97*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 13,46*
€ 19,03*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 13,62*
€ 19,33*
€ 5,95*
ab € 13,82*
€ 19,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
637-10W
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.