Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousietaster-Einsatz IP20 Schlüssel 2p 134.28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 134.28 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Metallisch
JUNG 134.28 Elektroschalter Schlüsselschalter 2P Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-B322G58
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     134.28
EAN/GTIN:
     4011377222106
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
Jalousietaster-Einsatz IP20 Schlüssel 2p 134.28
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Ausführung:
Taster 2-polig
Bedienungsart:
Schlüssel
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
32 mm
Für Jalousien:
ja
Für Markisen:
ja
Für Rollläden:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
40 mm
Mit mechanischer Verriegelung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Schlüsselschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schlüsselschalter, schlüsselschalter up jung, jalousiesteuerung up-einsätze, jalousiesteuerung up-einsätze jung, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,78*
€ 44,96*
€ 5,46*
ab € 35,29*
€ 45,92*
Frei Haus
ab € 36,20*
€ 46,79*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 36,36*
€ 46,98*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 36,44*
€ 47,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
28G1
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.