| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B322F98 Herst.-Nr.: 11BR EAN/GTIN: 4011377214408 |
| |
|
| | |
| Leitungseinführung br CD500 br offen APUP LtgsEinf RAL8022 11BR Weitere Informationen: | | Ausführung: | offen | Farbe: | braun | Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 8022 | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 0,6078* | € 0,9278* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,59* | € 1,05* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,62* | € 1,10* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,64* | € 1,13* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,65* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|