Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B322F85 Herst.-Nr.: 104.28 EAN/GTIN: 4011377212909 |
| |
|
| | |
| Jalousieschalter-Einsatz IP20 Schlüssel 2p 104.28 Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Schraubklemme | Ausführung: | Schalter 2-polig | Bedienungsart: | Schlüssel | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Bemessungsstrom: | 10 A | Einbautiefe: | 32 mm | Für Jalousien: | ja | Für Markisen: | ja | Für Rollläden: | ja | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Gerätebreite: | 71 mm | Gerätehöhe: | 71 mm | Halogenfrei: | ja | Mechanisch bedienbar: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 40 mm | Mit mechanischer Verriegelung: | ja | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 V V | Oberflächenschutz: | verzinkt | Polzahl: | 2 | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolladenschalter, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, College-Rechner, Collegerechner, Schul-Rechner, Schulrechner, wissenschaftlicher Taschenrechner, SmartHome Rollladensteuerung, Calculator, Taschen-Rechner, Taschenrechner, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Schlüsselschalter UP-Einsätze, UP-Einsätze Schlüsselschalter, schlüsselschalter up, smarthome rollladensteuerung, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 35,61* | € 46,35* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 35,67* | € 46,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,21* | € 47,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 36,33* | € 47,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 36,74* | € 47,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|