Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B322B50 Herst.-Nr.: 022A-1 EAN/GTIN: 4011377851702 |
| |
|
| | |
| Klinik Abdeckung cws CD ZP glz Geeignet als Zentralplatte 022A-1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abdeckung | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | cremeweiß/elektroweiß | weiß | Geeignet als Zentralplatte: | ja | Geeignet für Schwesternrufsystem: | ja | Halogenfrei: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 9,75* | € 12,52* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 9,18* | € 13,09* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,27* | € 13,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,78* | € 13,95* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,93* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|