Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG CD022A-2WW Wandplatte/Schalterabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG CD022A-2WW Wandplatte/Schalterabdeckung
JUNG CD022A-2WW Wandplatte/Schalterabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-98281488
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     CD022A-2WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Subminiatur Abdeckung
Rufmoduleabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Ruftaster mit Beruhigungslampe Ruftaste: blau Nur mit Rahmen der Serien AS, A, CD und LS zu verwenden. (weitere Farben auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktdesign
Schraubenlos
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
022A-1
ab € 9,24*
Ähnlich
Jung
022A-2
ab € 9,93*
Ähnlich
Jung
CD022A-1WW
ab € 9,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.