Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B321G76 Herst.-Nr.: LS990NAKO5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kontrollwippe Schalter LS ws glz Lichtausl BSF Mit Beschriftungsfeld LS990NAKO5 Weitere Informationen: | | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Ausführung: | einteilige Wippe | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Breite: | 70 mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Schutzart (IP): | IP44 | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 70 mm | Kontrollfenster/Lichtauslass: | ja | Mit Beschriftungsfeld: | ja | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Tiefe: | 0 mm | Verwendung: | Schalter/Taster | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wippe, schalterabdeckung, Abdeckplatte mit Regulierknopf, Abdeckung für Dimmer, Abdeckung für Jalousie, Abdeckung für Schalter, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Abdeckung für Schalter, Taster, Dimmer, Jalousie, Abdeckung für Taster, Aufsatz-Taste, Aufsatz-Wippe, Bedienelement, Bedienteil, Bedienungselement, Drehgriff, Drehknopf, Druckknopf, Hotelcard, Hotelcard-Schalter-Aufsatz, Jalousieschalterabdeckung, Kappe, Knebel, Knopf, Kontroll-Wippe, Kurzhub-Taste, Schaltuhrabdeckung, Schlüssel, Schlüsselschalterabdeckung, Taste, Tasterwippe, Vollabdeckung, Wippe anschraubbar, Wippe mit abtastbarem Symbol, Wippe mit Aufdruck, Wippe mit beiliegenden Linsen, Wippe mit Beschriftungsfeld, Wippe mit Mundstabführung, Wippschalter, Wippschalter-Wippe, Wipptaster, Zeitschalterabdeckung, Zentralstück für Jalousie Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Schlüsselschalter/-taster, Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Drehknopf für 3-Stufenschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Drehschalter, Zentralstück mit Drehknopf für Jalousie-Drehschalter, Zentralstück mit Regulierknopf, Zentralstück mit roter Linse für Zugschalter und Zugtaster, Zentralstück mit Schloss für Jalousie-Schlüsselschalter, Zugschalterabdeckung, Zugschnur, Zugtasterabdeckung, Zug-Wechselschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,30* | € 6,97* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,05* | € 7,41* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,32* | € 7,76* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,42* | € 7,86* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,47* | € 7,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|