Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 5f ws glz LS LS 990 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl LS985W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS 985 W Elfenbein
JUNG LS 985 W Elfenbein
Artikel-Nr.:
     262-B321D82
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS985W
EAN/GTIN:
     4011377121706
Suchbegriffe:
5fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 5 fach
Einbaurahmen 5f ws glz LS LS 990 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl LS985W
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
5
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
56 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
365 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: 5fach rahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,45*
€ 20,69*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 21,80*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 15,66*
€ 22,03*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 16,50*
€ 23,14*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,77*
€ 23,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981LG
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
LS981SW
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
LS981W
ab € 2,19*
Ähnlich
Jung
LS981WW
ab € 2,79*
Ähnlich
Jung
LS982LG
ab € 5,84*
Ähnlich
Jung
LS982SW
ab € 5,85*
Ähnlich
Jung
LS982W
ab € 4,05*
Ähnlich
Jung
LS982WW
ab € 4,60*
Ähnlich
Jung
LS983LG
ab € 9,19*
Ähnlich
Jung
LS983SW
ab € 9,18*
Ähnlich
Jung
LS983W
ab € 6,14*
Ähnlich
Jung
LS983WW
ab € 8,28*
Ähnlich
Jung
LS984LG
ab € 13,63*
Ähnlich
Jung
LS984SW
ab € 13,60*
Ähnlich
Jung
LS984W
ab € 10,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.