Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1f ws glz LS LS 990 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl LS981W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG LS 981 W Elfenbein
JUNG LS 981 W Elfenbein
Artikel-Nr.:
     262-B321D41
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     LS981W
EAN/GTIN:
     4011377114203
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen 1 fach
Einbaurahmen 1f ws glz LS LS 990 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Duropl LS981W
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
81 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
56 mm
Einbaubreite:
70 mm
Einbauhöhe:
70 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
81 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
11 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Weitere Suchbegriffe: 1fach rahmen, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,30*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,33*
4 Tage
6
1
€ 6,40*
ab € 2,23*
€ 3,34*
3 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,45*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 2,33*
€ 3,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
LS981LG
ab € 3,51*
Ähnlich
Jung
LS981SW
ab € 3,50*
Ähnlich
Jung
LS981WW
ab € 2,79*
Ähnlich
Jung
LS982LG
ab € 5,83*
Ähnlich
Jung
LS982SW
ab € 5,79*
Ähnlich
Jung
LS982W
ab € 4,04*
Ähnlich
Jung
LS982WW
ab € 4,60*
Ähnlich
Jung
LS983LG
ab € 9,14*
Ähnlich
Jung
LS983SW
ab € 9,18*
Ähnlich
Jung
LS983W
ab € 6,12*
Ähnlich
Jung
LS983WW
ab € 8,27*
Ähnlich
Jung
LS984LG
ab € 13,61*
Ähnlich
Jung
LS984SW
ab € 13,62*
Ähnlich
Jung
LS984W
ab € 10,86*
Ähnlich
Jung
LS984WW
ab € 12,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.