Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B321C80 Herst.-Nr.: LS965-2 EAN/GTIN: 4011377107809 |
| |
|
| | |
| Potenzialausgleichsdose LS UP Steckd 2f ws glz LS965-2 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckdose 2-fach | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Unterputz | RAL-Nummer (ähnlich): | 1013 | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Duroplast | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterputzsteckdose, jung unterputzsteckdose weiß, steckdoseneinsatz, jung steckdoseneinsatz, Doppelpotenzialausgleich, Doppel-Potenzial-Ausgleichsdose, Doppel-Potenzial-Ausgleich-Steckdose, Einbau-Stecker Potentialausgleich, Potentialausgleichsdose, Potentialausgleichstecker, Potenzialausgleich-Einbaubuchse, Potenzialausgleich-Steckdose, Stecker für Potentialausgleich, Steckverbinder Potentialausgleich, Unterputz-Potential-Ausgleichstecker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 20,14* | € 24,67* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,02* | € 26,20* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,83* | € 27,29* | | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,17* | € 27,60* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,44* | € 28,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|