Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsatz LS 2f NaV sw ohne 63WBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsatz LS 2f NaV sw ohne
Einsatz LS 2f NaV sw ohne
Artikel-Nr.:
     262-B321B74
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     63WBT
EAN/GTIN:
     4011377991682
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
Adapter Cinch
Adapter RCA
Einsatz LS 2f NaV sw ohne 63WBT
Weitere Informationen:
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Farbe:
schwarz
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Geeignet für Schutzart (IP):
IP00
Gerätebreite:
67 mm
Gerätehöhe:
67 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK00
Verwendung:
Lautsprecheranschluss
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, Adapter F-Stecker, F-Anschluss Adapter, F-Stecker Adapter, LS-Buchse, Lautsprecherbuchse, Lautsprecher-Steckverbinder, Montageplatte, jung lautsprecherbuchse, lautsprecher steckverbinder, AB-Anschlussdose, Abdeckhaube, Abdeckplatte, Abdeckung, Abdeckung D-Subminiatur, Abdeckung Krankenhausinstallation, Abdeckung XLR, Adapter, ADO-Anschlussdose, Anschlussdose, Antennenabdeckplatte, Antennen-Abdeckung, Aufsatz für Lichtsignal, Blindabdeckung, Blindplatte, Blindverschluss, Dimmer-Abdeckung, Drehschalter-Abdeckung, Fax-Anschlussdose, Fernmeldeanschlussdose, Fernsehanschluss, Glasabdeckung, Klappdeckel, Kombidose, Kombiplatte, Kommunikationselement für Installationsschalterprogramme, Kommunikationstechnik/Klinikinstallation, Lautsprecheranschluss-Abdeckung, Modem-Anschlussdose, Modularset, Sat Abdeckung, TAE-Abdeckung, TAE-Anschlussdose, TAE-Dose, Telefonabdeckung, Telefonanschlussdose, Telefon-Anschlussdose, Telefondose, Telekommunikationsanschlussdose, Telekommunikations-Anschluss-Einheit, Telekommunikations-Dose, Tragplatte, Tragring für Daten-/Kommunikationssystem, Tragring für Datensystem, Tragring für Kommunikationssystem, TV-Abdeckung, UAE-Abdeckung, VDO-Abdeckung, VDO-Anschlussdose, Westernanschlussdose, Zentralplatte, Zentralplatte Kommunikationstechnik, Zentralscheibe, Zentralstück, Zwischenplatte, Zwischenrahmen, Zwischenring
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 4,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,11*
€ 4,67*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,28*
€ 4,93*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 5,00*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,38*
€ 5,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.