Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenschalter-Einsatz IP20 Drehkn 2p H604/2TO.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenschalter-Einsatz IP20 Drehkn 2p
Rolladenschalter-Einsatz IP20 Drehkn 2p
Artikel-Nr.:
     262-B317A22
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00932291
EAN/GTIN:
     4010105932294
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
Jalousiesteuerung UP-Einsätze
UP-Einsätze Jalousiesteuerung
Rolladenschalter-Einsatz IP20 Drehkn 2p H604/2TO.A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tastrastschalter 2-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Für Rollläden:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Taster UP-Einsätze, UP-Einsätze Taster, jalousiesteuerung up-einsätze, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,98*
€ 23,83*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,20*
€ 24,04*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,30*
€ 25,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,42*
€ 25,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,24*
€ 33,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00933591
ab € 10,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.