Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz IP20 Drehkn 1p H604TO.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PEHA H 604 T O.A. Elektroschalter Drehschalter 1P Metallisch
PEHA H 604 T O.A. Elektroschalter Drehschalter 1P Metallisch
Artikel-Nr.:
     262-B317A21
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00933591
EAN/GTIN:
     4010105933598
Suchbegriffe:
Drehschalter
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieschalter-Einsatz IP20 Drehkn 1p H604TO.A.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tastrastschalter 1-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Für Rollläden:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Jalousietaster, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, jalousiesteuerung up-einsätze, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 10,85*
€ 15,55*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 17,18*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,84*
€ 18,42*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,08*
€ 20,49*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,12*
€ 22,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00932291
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.