Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauplatte Kst 1f STANDARD Ø22,5mm rws D80.610.02B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B316H20
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00141511
EAN/GTIN:
     4010105141511
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte
Einbauplatte Kst 1f STANDARD Ø22,5mm rws D80.610.02B
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Breite:
0 mm mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Farbe:
reinweiß
Höhe:
0 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, peha schalterabdeckung, schalterabdeckung, zentralscheibe reinweiß, Aluminium-Einbauplatte, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Einbauplatte, Einbauplatte für Befehlsgeräte, Einbautableau, Frontplatte, Meldegerät, Platte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 5,04*
€ 6,70*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,08*
€ 6,75*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 5,43*
€ 8,08*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,44*
€ 8,09*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,56*
€ 13,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00141811
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.