| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B316C18 Herst.-Nr.: 00141811 EAN/GTIN: 4010105141818 |
| |
|
| | |
| Abdeckung STANDARD, pwsglz D80.610BW Weitere Informationen: | | Anzahl der Befehlsstellen: | 1 | Breite: | 0 mm mm | Durchmesser Öffnungen: | 22.5 mm | Höhe: | 0 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung, Aluminium-Einbauplatte, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Einbauplatte, Einbauplatte für Befehlsgeräte, Einbautableau, Frontplatte, Meldegerät, Platte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 5,04* | € 6,74* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,09* | € 6,80* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,45* | € 8,10* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,96* | € 10,36* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,54* | € 13,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|