| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B316G80 Herst.-Nr.: 00234413 EAN/GTIN: 4010105234411 |
| |
|
| | |
| Jalousiesteuerung UP STANDARD 750W Integrierte Zeitschaltuhr D405RO.A. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Gangreserve: | 0 h h | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für Windsensor: | ja | Halogenfrei: | ja | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Max. Schaltleistung: | 750 W W | Mit Memory-Funktion: | ja | Montageart: | Unterputz | Nebenstelleneingang: | ja | Nennspannung: | 230 V V | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, Jalousiezeitschaltuhr, Schaltuhr Jalousie, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, jalousiesteuerung up-einsätze, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 56,37* | € 72,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,94* | € 73,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,90* | € 75,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 59,46* | € 75,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,08* | € 76,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|