| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B316B61 Herst.-Nr.: 00585111 EAN/GTIN: 4010105585117 |
| |
|
| | |
| Bodenplatte Kst ws hfr STANDARD 1-fach 1f horizvert D41 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-fach | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenplatte, Bodenplatte für Aufputzrahmen, Einputzadapter, Ergänzungskomponente für Aufputzrahmen, Grundplatte, Montageplatte, Schalungsadapter, Selbstverlöschende Bodenplatte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,14* | € 4,28* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,17* | € 4,89* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,50* | € 6,09* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,86* | € 6,10* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,06* | € 7,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|