Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Elektro Standard Bodenplatte 1fach, weißB 81 x L 81 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenplatte Kst ws hfr STANDARD 1-fach 1f horizvert
Bodenplatte Kst ws hfr STANDARD 1-fach 1f horizvert
Artikel-Nr.:
     3461-40063444
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00585111
EAN/GTIN:
     4010105585117
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung weiß
schalterabdeckung
Bodenplatte für STANDARD-Aufputz-Gehäuse aus selbstverlöschendem Material, asbestfrei 1fach, Abmessung B 81 x L 81 mm Diese Bodenplatten entsprechen den Forderungen des Verbandes der Sachversicherer für Montage auf brennbarem Material.
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-fach
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: peha schalterabdeckung, D 41, D41, 00585111, Bodenplatte für Aufputzinstallation, Aufputzmontage, Bodenplatte, Bodenplatte für Aufputzinstall, Bodenplatte für Aufputzrahmen, Grundplatte, Montageplatte, Montageplatte für Aufputz-Installation, Montageplatte für Aufputzgerät, Selbstverlöschende Bodenplatte, Zubehör, 0837092, 837092
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,25*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,86*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,41*
€ 5,24*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,42*
€ 5,26*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PEHA
00585211
ab € 3,67*
Ähnlich
PEHA
00585311
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.