Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B316B26 Herst.-Nr.: 00210213 EAN/GTIN: 4010105210217 |
| |
|
| | |
| Dimmer DrehDruckkn 20-315W kapaz UP D433HABO.A Weitere Informationen: | | Bedienungsart: | Dreh-/Druckknopf | Frequenz: | 50 - 50 Hz | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Halogenfrei: | ja | Lastart: | kapazitive Last | Montageart: | Unterputz | Nennleistung kapazitive Last: | 20 - 315 VA | Nennspannung: | 230 - 230 V V | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Zusammenstellung: | Basiselement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze Dimmer, halogen dimmer, halogenlampen dimmer, dimmer peha, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,41* | € 65,79* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,92* | € 66,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 53,68* | € 68,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 54,20* | € 69,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,76* | € 69,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|