Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz WG AP grbl-gn IP44 Drehkn TextfeldBeschriftungsfläche 015430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousieschalter-Einsatz WG AP grbl-gn IP44 Drehkn TextfeldBeschriftungsfläche
Jalousieschalter-Einsatz WG AP grbl-gn IP44 Drehkn TextfeldBeschriftungsfläche
Artikel-Nr.:
     262-B315E68
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015430
EAN/GTIN:
     4010337154303
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beschriftungsfeld
Einsatz Jalousiesteuerung
SmartHome Einbauschalter
Jalousieschalter-Einsatz WG AP grbl-gn IP44 Drehkn TextfeldBeschriftungsfläche 015430
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Tasten:
2
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Bemessungsstrom:
10 A
Farbe:
grau/blau-grün
Für Jalousien:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Mechanisch bedienbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
1
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, aufputzschalter gira, aufputzschalter, aufputzschalter grau, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 28,83*
€ 38,17*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 28,82*
€ 38,19*
3 Tage
26
€ 4,98*
ab € 29,35*
€ 39,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,56*
€ 39,07*
3 Tage
78
€ 5,80*
ab € 29,93*
€ 39,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.