Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie 1-p BSF WG AP Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 015430 Elektroschalter Schwarz, Grau
GIRA 015430 Elektroschalter Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     C1176-015430
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     015430
EAN/GTIN:
     4010337154303
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beschriftungsfeld
Einsatz Jalousiesteuerung
SmartHome Einbauschalter
Jalousietaster bzw. -schalter 1-polig 10 AX 250 V~ mit BeschriftungsfeldGruppentaster bzw. -schalterGrauHinweise : Tasterfunktion bei Drehung des Knebels. Nach Entfernen der Messingarretierung Tasterfunktion bei kleiner Drehung des Knebels. Bei vollständiger Drehung des Knebels rastet der Schalter ein.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Elektrische und mechanische Verriegelung:
false
Mechanisch bedienbar:
true
Elektronisch bedienbar:
false
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grau
Transparent:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Tasten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anschlussart:
Steckklemme
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Schalter, aufputzschalter gira, aufputzschalter, aufputzschalter grau, 1-polig, Jalousieschalter, Jalousietaster
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.