Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungseinführung aws Reflex SI aws offen LtgsEinf RAL9010 2088-214


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitungseinführung aws Reflex SI aws offen LtgsEinf RAL9010
Leitungseinführung aws Reflex SI aws offen LtgsEinf RAL9010
Artikel-Nr.:
     262-B309E85
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001761A1301
EAN/GTIN:
     4011395455005
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Leitungseinführung aws Reflex SI aws offen LtgsEinf RAL9010 2088-214
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Farbe:
alpinweiß | weiß
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchführung, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Leitungseinführung, abb leitungseinführung, leitungseinführung, ral 9010 kabelkanal, Diafragma, Doppeleinführung, Einführung, Einführung in Rohr, Einführungsstutzen, Kabel-/Rohrschieber, Kabeleinführung, Kabelschieber, Kanaleinführung, Kanaleinführungsschieber, Kanaleinführungsstutzen, Kanalschieber, Leitungseinführungsschieber, PVC-Leitungseinführung, Rohreinführung, Rohreinführung mit Gewinde, Rohrschieber, Schiebenippel, Schieber, Schieber mit 2 Einführungen, Schieber mit Zugentlastung und Aufhängung, Verbindungsschieber, Verbindungsstück, Verlängerte Leitungseinführung, Verschraubungschieber, Würgenippel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,34*
€ 0,58*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,59*
2 Tage
35
1
€ 5,90*
ab € 0,35*
€ 0,61*
3 Tage
196
1
€ 5,80*
ab € 0,35*
€ 0,61*
3 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 0,352*
€ 0,612*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Busch-Jaeger
1761-0-1483
ab € 0,58*
Ähnlich
Busch-Jaeger
1761-0-1293
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.