Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragprofil ws ST L1000mm H58mm TECTONT1000OEWHIP64


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TECTON T 1000 oE WH IP64 Tragschiene weiß
TECTON T 1000 oE WH IP64 Tragschiene weiß
TECTON T 1000 oE WH IP64 Tragschiene weiß
Artikel-Nr.:
     262-B306B52
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171631
EAN/GTIN:
     9010299517906
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
zumtobel tragschiene
tragschiene lichtbandsystem
Tragprofil ws ST L1000mm H58mm TECTONT1000OEWHIP64
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Tragprofil
Breite:
60 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
58 mm
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,08*
€ 34,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,42*
€ 35,26*
€ 5,46*
ab € 25,60*
€ 35,50*
€ 3,90*
ab € 26,20*
€ 36,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,17*
€ 37,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
59000023
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.