Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TECTON T 1000 oE WH IP64 Tragschiene weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TECTON T 1000 oE WH IP64 Tragschiene weiß
TECTON T 1000 oE WH IP64 Tragschiene weiß
TECTON T 1000 oE WH IP64 Tragschiene weiß
Artikel-Nr.:
     C4Q7D-22171631
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22171631
EAN/GTIN:
     9010299517906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tragschiene
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
Korrosionsgeschützte Tragschiene aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack in weiß. Manschette aus Polypropylen und TPE zur Dichtung des Stoßstellenbereichs zwischen zwei Tragschienen ist im Lieferumfang enthalten. Flexibles bauseitiges Ablängen möglich. Abmessungen: 1004 x 60 x 58 mm, Gewicht: 1,5 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
58 mm
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Farbe:
weiß
Länge:
1004 mm
Weitere Suchbegriffe: Tecton, Lichtband
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zumtobel
59000023
€ 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.