Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtsignal cws Komplettger AP 513040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtsignal cws Komplettger AP
Lichtsignal cws Komplettger AP
Artikel-Nr.:
     262-B305E32
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     513040
EAN/GTIN:
     4011334030867
Suchbegriffe:
Lichtsignal
Lichtsignal cws Komplettger AP 513040
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß | weiß
Halogenfrei:
ja
Max. Lampenleistung:
0 W W
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
0 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Zusammenstellung:
Komplettgerät
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster und Lichtsignal E10, Info-Lichtsignal, Info-Lichtsignalaufsatz, Kontroll-Lichtsignal, Lichtsignal E14, Lichtsignal für Installationsschalterprogramme, Lichtsignal für Schalterprogramm, Lichtsignal-Einsatz, Optisches Signal, Stroboskop-Lichtsignal, Zentralstück für Drucktaster und Lichtsignal E10, Zentralstück für Lichtsignal E14
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 10,71*
€ 13,50*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 11,55*
€ 14,43*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,96*
€ 15,70*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,24*
€ 17,36*
27 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,26*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.