Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 3f polws glz IP44 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 133009


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaurahmen 3f polws glz IP44 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Einbaurahmen 3f polws glz IP44 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Artikel-Nr.:
     262-B304B23
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     133009
EAN/GTIN:
     4011334186595
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Einbaurahmen 3f polws glz IP44 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 133009
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
227 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
0 mm
Einbaubreite:
65 mm
Einbauhöhe:
65 mm
Farbe:
polarweiß | weiß
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
85 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
12 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, abdeckrahmen 3-fach, schalterabdeckung, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,22*
€ 18,67*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 13,61*
€ 19,22*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 14,20*
€ 20,04*
3 Tage
25
€ 5,80*
ab € 14,26*
€ 20,12*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 14,96*
€ 21,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
132909
ab € 7,16*
Ähnlich
Hager
132809
ab € 6,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.