Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B304B07 Herst.-Nr.: 132909 EAN/GTIN: 4011334186588 |
| |
|
| | |
| Einbaurahmen 2f polws glz IP44 Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 132909 Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 2 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 0 | Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise): | 0 | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Breite: | 156 mm | Durchmesser Bohrung (Öffnung): | 0 mm | Einbaubreite: | 65 mm | Einbauhöhe: | 65 mm | Farbe: | polarweiß | weiß | Geeignet für Einbauinstallation: | ja | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Halogenfrei: | ja | Höhe: | 85 mm | Montagerichtung: | horizontal und vertikal | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schlagfestigkeit: | IK02 | Schutzart (IP): | IP44 | Tiefe: | 12 mm | Unterputzmontage: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, abdeckrahmen 2 fach ip44, schalterabdeckung, 2fach rahmen ip 44, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 9,03* | € 10,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,14* | € 10,48* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,55* | € 10,95* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 9,87* | € 11,31* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 10,06* | € 11,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|