Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose INTEGRO Ø58x35mm Kst rnd IP20 81837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlwanddose INTEGRO Ø58x35mm Kst rnd IP20
Hohlwanddose INTEGRO Ø58x35mm Kst rnd IP20
Artikel-Nr.:
     262-B302I53
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     81837
EAN/GTIN:
     4011334165477
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose INTEGRO Ø58x35mm Kst rnd IP20 81837
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
Einzel
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
0 mm
Durchmesser:
58 mm
Farbe:
grau
Form:
rund
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
35 mm
Länge:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl der Klemme:
0
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
35 - 35 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
200
€ 5,95*
ab € 1,27*
€ 1,49*
25 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 1,62*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,39*
€ 2,08*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 1,47*
€ 2,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,53*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 298,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
8183701
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.