Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwanddose INTEGRO Kst rechteck IP20 168x49x38mm 91933


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlwanddose INTEGRO Kst rechteck IP20 168x49x38mm
Hohlwanddose INTEGRO Kst rechteck IP20 168x49x38mm
Artikel-Nr.:
     262-B302F76
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     91933
EAN/GTIN:
     4011334195276
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwanddose INTEGRO Kst rechteck IP20 168x49x38mm 91933
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
6
Ausführung:
Einzel
Bauform:
Gerätedose
Befestigung der Geräte:
schrauben
Bestückung:
ohne
Breite:
49 mm
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Anzahl Geräteeinsätze:
3
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 - 12 mm
Halogenfrei:
ja
Innentiefe:
38 mm
Länge:
168 mm
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montageart:
Hohlwand
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Polzahl der Klemme:
0
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
38 - 38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 5,47*
2 Tage
82
1
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 5,97*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,54*
€ 6,60*
3 Tage
15
1
€ 4,95*
ab € 4,58*
€ 6,65*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,80*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.