Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wipptaster-Modul 4S UP LIGHT CONTROL IP20 503404


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wipptaster-Modul 4S UP LIGHT CONTROL IP20
Wipptaster-Modul 4S UP LIGHT CONTROL IP20
Artikel-Nr.:
     262-B302C24
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     503404
EAN/GTIN:
     4011334255994
Suchbegriffe:
Jalousietaster
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster-Modul 4S UP LIGHT CONTROL IP20 503404
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Schraubklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Gruppentaster
Bedienungsart:
Wippe
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
10 A
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
0
Schlagfestigkeit:
IK07
Wirkprinzip:
elektromechanisch
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Wipptaster, jalousietaster, Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 13,42*
€ 18,99*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,25*
€ 20,14*
5 Tage
50
€ 6,40*
ab € 14,37*
€ 20,24*
4 Tage
157
€ 4,95*
ab € 14,47*
€ 20,34*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 15,16*
€ 21,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.