Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieschalter-Einsatz Wippe 1p 303520


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jalousieschalter-Einsatz Wippe 1p
Jalousieschalter-Einsatz Wippe 1p
Artikel-Nr.:
     262-B302A29
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     303520
EAN/GTIN:
     4011334023371
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousiewippe
Jalousieschalter-Einsatz Wippe 1p 303520
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Wippe
Für Jalousien:
ja
Für Markisen:
ja
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
73 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Halogenfrei:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
35 mm
Mit elektrischer Verriegelung:
ja
Mit mechanischer Verriegelung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
250 V V
Polzahl:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Jalousiewippschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Serienschalter, SmartHome Rollladensteuerung, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Wippe, Wippenschalter, Wippschalter, jalousie wippe, schalterabdeckung, jalousieschalter berker, AP-Jalousieschalter, AP-Rollladenschalter, Einsatz für Jalousieschalter, Intelligenter Schalter, Jalousiecontrol, Jalousie-Drehschalter, Jalousie-Einsatz, Jalousieschalter/-taster, Jalousieschalter-Einsatz, Jalousie-Schlüsselschalter, Jalousie-Schlüsseltaster, Jalousiesteuerungs-Einsatz, Jalousietaster, Jalousie-Wippenschalter, Jalousie-Wippentaster, Motorsteuerungs-Einsatz, Rollladen-Drehschalter, Rollladen-Drehtaster, Rollladenschalter, Rollladentaster, Rollladen-Tastschalter-Einsatz, Rollladen-Wippschalter, Rollladen-Wipptaster, Schaltereinsatz, Schalterelement, Schlüsselschalter, Universalschalter, Universaltaster, Unterputz-Einsatz, UP-Drehschalter, UP-Drehtaster, UP-Jalousieschalter, Wipp-Jalousieschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,53*
€ 17,58*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,39*
€ 18,63*
3 Tage
646
€ 6,40*
ab € 13,41*
€ 18,72*
3 Tage
1074
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 18,82*
1 Tag
5
€ 4,98*
ab € 14,16*
€ 19,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.