Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B299J68 Herst.-Nr.: 52523.1V2 EAN/GTIN: 4049759231712 |
| |
|
| | |
| Anpassungsadapter BNC BNC Buchse Buchse 75Ohm 52523.1V2 Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | BNC | Anschluss 2: | BNC | Ausführung Anschluss 1: | Buchse | Ausführung Anschluss 2: | Buchse | Impedanz Anschluss 1: | 75 Ohm Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter bnc, Adapter, Adapter-Kit, Anpassungsadapter, Balun, BNC-Balun, CATV-Adapter, CATV-Balun, Coax-Balun, Datenstecker Balun, Impedanzwandler, Kabel-Balun, Koax-Adapter, Koax-Balun, Multimedia-Adapter, Passiv Anpassungs-Adapter, Passiver Kommunikationstechnik-Adapter, Passiver Netzwerk-Adapter, RJ45-Coax-Balun, RJ45-Twinax-Balun, Superbalun, TV-Adapter, TV-Balun, Twinax-Adapter, Twinax-Balun, Video-Adapter, Video-Balun |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,82* | € 0,90* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 0,83* | € 0,91* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,03* | € 1,12* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,51* | € 1,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,42* | € 15,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|