Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI-Schutzschalter AC 2p 230V 16A 0,03A Zwischensteck 10kA 919.189


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FI-Schutzschalter AC 2p 230V 16A 0,03A Zwischensteck 10kA
FI-Schutzschalter AC 2p 230V 16A 0,03A Zwischensteck 10kA
Artikel-Nr.:
     262-B286A06
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     919.189
EAN/GTIN:
     4016514014675
Suchbegriffe:
PRCD Stecker
PRCD Zwischenstecker
Personenschutzstecker
PRCD Zwischenschalter
FI-Schutzschalter AC 2p 230V 16A 0,03A Zwischensteck 10kA 919.189
Weitere Informationen:
Bemessungsfehlerstrom:
0.03 A A
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Frequenz:
50 Hz Hz
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Montageart:
Zwischenstecker
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: Personenschutzschalter, Schutzschalter, bachmann prcd stecker, prcd stecker, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Schutzschalter, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Schalter, FI-Schutzschalter, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,04*
€ 78,08*
Frei Haus
ab € 63,31*
€ 78,81*
€ 5,46*
ab € 63,84*
€ 79,37*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 64,59*
€ 80,30*
Frei Haus
ab € 65,28*
€ 80,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,08*
€ 92,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.