|  |
 |
| Artikel-Nr.: C5765-919.189 Herst.-Nr.: 919.189 EAN/GTIN: 4016514014675 |
| |
|
|  |  |
 | Personenschutzschalter PRCD INLINE schwarz, IP55 Ansprechstrom< 30 mA, Auslösezeit < 30 mS, 16A 250V 50Hz Weitere Informationen:  |  | Polzahl: | 2 | Bemessungsspannung: | 230 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Bemessungsfehlerstrom: | 0.03 mA | Montageart: | Zwischenstecker | Frequenz: | 50 Hz | Schutzart (IP): | IP55 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Personenschutzschalter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, prcd stecker, PRCD, Zwischengerät, Schutzschalter, FI |
|  |  |
| |