| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B284G76 Herst.-Nr.: 236774 EAN/GTIN: 4015082367749 |
| |
|
| | |
| FI-Schutzschalter A 4p 440V 25A 0,3A 4TE REG 10kA 0,25kAstoß PXF-25/4/03-A Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1.5 - 35 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1.5 - 16 mm² | Bemessungsfehlerstrom: | 0.3 A A | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsspannung: | 440 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 25 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 4 | Einbautiefe: | 70.5 mm | Fehlerstrom-Typ: | A | Frequenz: | 50 Hz Hz | Kurzschlussfestigkeit (Icw): | 10 kA | Mit Verriegelungsvorrichtung: | ja | Montageart: | DIN-Schiene | Polzahl: | 4 | RAL-Nummer (ähnlich): | 7035 | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Stoßstromfestigkeit: | 0.25 kA kA | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 - 55 °C | Verschmutzungsgrad: | 2 | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, Schutzschalter, fi-schutzschalter typ a, schutzschalter, Allstromsensitiver Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, Fehlerstrom-Relaissteuerung, Fehlerstrom-Schutzeinrichtung, Fehlerstrom-Steuerschalter, FI/LS-Schalter, FI-Automat, FI-Bergbau, FI-Fernantrieb, FI-Fernauslösung, FI-Steuerschalter, FI-Weichenheizungsschalter, Hauptfehlerstromschutzschalter, Personenschutzautomat, PRCD, RCBO, RCCB, RCD, Relaissteuerung für Fehlerstrom, Schalter, SRCD |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,53* | € 46,18* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 34,72* | € 46,19* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,26* | € 47,37* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,65* | € 48,70* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 95,33* | € 113,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|