Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter 1S 1Ö FI-Schutzschalt 6A 230V 1TE CZ001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hilfsschalter 1S 1Ö FI-Schutzschalt 6A 230V 1TE
Hilfsschalter 1S 1Ö FI-Schutzschalt 6A 230V 1TE
Artikel-Nr.:
     262-B283E10
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     CZ001
EAN/GTIN:
     3250611860013
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hilfsschalter 1S 1Ö FI-Schutzschalt 6A 230V 1TE CZ001
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsschaltstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
4
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
6 A
Gerätemontage:
FI-Schutzschalter
Weitere Suchbegriffe: Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, hilfskontakt 2s 2ö, hilfskontakt hager, hilfskontakt, Fehlersignalschalter, Fernschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 4,99*
ab € 14,86*
€ 20,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 15,35*
€ 20,63*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,94*
€ 21,20*
7 Tage
9
€ 6,95*
ab € 15,88*
€ 21,21*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 15,90*
€ 21,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
CZ009
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.