Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtleiste 43W 4000K 6470lm Konv IP20 1LED elektr.Trafo TECTONMPOLED6500-840L1500LDEWH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TECTON MPO LED6500-840 L1500 LDE WH LED Lichtbandleuchte
TECTON MPO LED6500-840 L1500 LDE WH LED Lichtbandleuchte
TECTON MPO LED6500-840 L1500 LDE WH LED Lichtbandleuchte
Artikel-Nr.:
     262-B276I03
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     42184103
EAN/GTIN:
     9008709794283
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Lichtleiste
Linienleuchte
LED-Lichtleiste 43W 4000K 6470lm Konv IP20 1LED elektr.Trafo TECTONMPOLED6500-840L1500LDEWH
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
100000 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
6470 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
104 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
43 - 43 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
151 mm
Leistungsfaktor:
0.97
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom einstellbar:
stufenlos
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
90 %
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
1531 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,77*
€ 380,90*
Frei Haus
ab € 331,49*
€ 391,58*
Frei Haus
ab € 334,31*
€ 395,35*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 341,81*
€ 404,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 348,58*
€ 413,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,90*
€ 453,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,33*
€ 449,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,28*
€ 423,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,06*
€ 409,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,77*
€ 384,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.