| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B276F19 Herst.-Nr.: 236053 EAN/GTIN: 4015082360535 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter AC PXL C 6A 1p 230V 1TE 50Hz IP20 PXL-C6/1 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 - 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1 - 25 mm² | Anzahl der abgesicherten Pole: | 1 | Auslösecharakteristik: | C | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V: | 10 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V: | 0 kA | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V: | 0 kA | Bemessungsspannung: | 230 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsstrom: | 6 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 1 | Einbautiefe: | 70.5 mm mm | Energiebegrenzungsklasse: | 3 | Frequenz: | 50 - 50 Hz Hz | Polzahl (gesamt): | 1 | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart: | AC | Umgebungstemperatur während des Betriebs: | -25 - 55 °C | Verlustleistung: | 1.2 W | Verschmutzungsgrad: | 2 | Zusatzeinrichtungen möglich: | ja | Überspannungskategorie: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,81* | € 8,10* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,85* | € 8,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,10* | € 8,30* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 6,92* | € 9,40* | | | | Lager 262 | | | | 12 | | € 5,95* | ab € 9,77* | € 12,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 145,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|