Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B275B06 Herst.-Nr.: HTS120E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| SLS-Schalter E 1p Sammelsch 20A 230V 6kV 690VUi 25kA Gr:2 IP2X HTS120E Weitere Informationen: | | Auslösecharakteristik: | E | Baugröße nach DIN 43880: | 2 | Bemessungsabschaltvermögen: | 25 kA | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 690 V V | Bemessungsspannung: | 230 V V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit: | 6 kV kV | Bemessungsstrom: | 20 A A | Frequenz: | 50 Hz Hz | Montageart: | Sammelschiene | Polzahl: | 1 | Schutzart (IP): | IP2X | Verschmutzungsgrad: | 3 | Überspannungskategorie: | 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, hager sicherungsautomat 20a, sh schalter hager, sh schalter, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptsicherungsautomat, Selektiver Hauptleitungsschutzschalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SH-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, SLS-Schalter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 64,33* | € 79,70* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 64,03* | € 80,13* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 63,06* | € 80,82* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 65,48* | € 81,78* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 78,32* | € 97,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|