Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Metall Ms 12,8mm(12) -40-250°C 12Zoll SILVYNUI5111/2EINSCHRAUBSETM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endtülle Metall Ms 12,8mm(12) -40-250°C 12Zoll SILVYNUI5111/2EINSCHRAUBSETM
Artikel-Nr.:
     262-B274B32
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61798097
EAN/GTIN:
     4044773737554
Suchbegriffe:
Endtülle
lapp kabel endtülle
endtülle
Endtülle Metall Ms 12,8mm(12) -40-250°C 12Zoll SILVYNUI5111/2EINSCHRAUBSETM
Weitere Informationen:
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Temperatur:
-40 - 250 °C
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Weitere Suchbegriffe: End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 5,90016*
€ 7,45016*
1
€ 5,90*
ab € 6,05*
€ 10,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,45016*
€ 8,86569
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,90016*
€ 7,02119
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 186,254* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.